Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66153 66 SUPPORTO ORIZZ. ISOL. GRIGIO 150 U23X - 66153

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66153 66 SUPPORTO ORIZZ. ISOL. GRIGIO 150 U23X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 215 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 109 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8428884001067

Artikelnummer

UNY66153

Herstellernummer

66153

Hersteller

UNY

Länge:

215 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

109 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

150...150 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Per fissare passerelle orizzontalmente alla parete.
Fissaggio del supporto alla parete: usare fissaggi metallici Ø8.
Per ottenere un'ottima resistenza del supporto ci si deve assicurare del corretto appoggio alla parete.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.