UNEX APARELLAJE ELEC - UNY60204-48 60 PROFILATO ISOL. GRIGIO 50X50X2000 U48 - 60204-48
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Schlitzbreite - 17 mm
Materialstärke - 3 mm
Packung
8 M
EAN
8428884046693
Artikelnummer
UNY60204-48
Herstellernummer
60204-48
Hersteller
UNY
Länge:
2000 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Schlitzbreite:
17 mm
Materialstärke:
3 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
9 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Tragfähigkeit:
1141 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7038
Gewicht:
2.735 kg
Può essere utilizzato come supporto verticali su pareti o come supporto a trapezio con barre M8.
Colore: Grigio RAL 7038.


