Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY60203-44 60 SUPPORTO ORIZZ. ISOL. GRIGIO 200 U48X - 60203-44

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY60203-44 60 SUPPORTO ORIZZ. ISOL. GRIGIO 200 U48X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 253 mm

  • Breite - 92 mm

  • Höhe - 190 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 4 ST

EAN

8428884052519

Artikelnummer

UNY60203-44

Herstellernummer

60203-44

Hersteller

UNY

Länge:

253 mm

Breite:

92 mm

Höhe:

190 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Supporto orizzontale isolate compatibile con la Passerella 66 e con la Passerella a traversini 67. Utilizzato per fissarle orizzontalmente:
- Direttamente a parete utilizzando sistemi di fissaggio metallici di diametro 8 mm o 10 mm.
- Su profilo isolante per montaggio a parete con dado con alette.
- Su profilo U o Omega per montaggio a parete o a soffitto usando l'asse di montaggio.
- Su profili Strut metallici s/standard BS 6946 a parete o a soffitto utilizzando il dado con alette.
Fornisce sicurezza elettrica e meccanica.
Facilità e velocità di montaggio.
Resistenza alla corrosione: Intrinsecamente resistente S/EN 61537.\nMateriale isolante, senza alogeni.
Colore: Grigio RAL 7035.