UNEX APARELLAJE ELEC - UNY60103-44 60 SUPPORTO ORIZZ. ISOL. GRIGIO 100 U48X - 60103-44
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 156 mm
Höhe - 170 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
4 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8428884052496
Artikelnummer
UNY60103-44
Herstellernummer
60103-44
Hersteller
UNY
Länge:
156 mm
Höhe:
170 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
75...100 mm
Breite:
92 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
- Direttamente a parete utilizzando sistemi di fissaggio metallici di diametro 8 mm o 10 mm.
- Su profilo isolante per montaggio a parete con dado con alette.
- Su profilo U o Omega per montaggio a parete o a soffitto usando l'asse di montaggio.
- Su profili Strut metallici s/standard BS 6946 a parete o a soffitto utilizzando il dado con alette.
Fornisce sicurezza elettrica e meccanica.
Facilità e velocità di montaggio.
Resistenza alla corrosione: Intrinsecamente resistente S/EN 61537.\nMateriale isolante, senza alogeni.
Colore: Grigio RAL 7035.


