Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY60.120.88 88 CANALE GRIGIO 60X120 U43X - 60.120.88

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY60.120.88 88 CANALE GRIGIO 60X120 U43X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 120 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Durchmesser - 4.2 mm

Packung

  • 12 M

EAN

8428884024530

Artikelnummer

UNY60.120.88

Herstellernummer

60.120.88

Hersteller

UNY

Werkstoff:

sonstige

Höhe:

60 mm

Breite:

120 mm

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

4.2 mm

Schlitzabstand:

6 mm

Schlitzbreite:

4 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

6380 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Per la conduzioni di cavi in quadri elettrici e di telecomunicazioni.
Materiale isolante, senza alogeni.
Lunghezza: 2m.
Colore: Grigio.
Sicurezza contro il fuoco: test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore della fiamma.
Facilità di installazione e manutenzione.
Facile montaggio e smontaggio del coperchio, sicurezza di chiusura.
Sicurezza nell'uso e riduzione di costi.
Assenza di sbavature e punte taglienti.
Linguette flessibili, resistenti ed arrotondate: facili da tagliare, non si rompono accidentalmente ed evitano danni agli utenti ed ai cavi.
Distanza fra linguette fino a 6mm2 per la derivazione dei cavi.