Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY2275 22 FASCETTA USO INTERNO NATUR. 7,6X520 U - 2275

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY2275 22 FASCETTA USO INTERNO NATUR. 7,6X520 U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 540 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - farblos

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,09 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8428884041513

Artikelnummer

UNY2275

Herstellernummer

2275

Hersteller

UNY

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

540 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

farblos

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

530 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-30...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

203...4.8 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Per il fissaggio di cavi e tubi in installazioni all’interno.
Alta resistenza allo strappo.
Temperatura di servizio: +85 ºC a -40ºC.
Diametro massimo d’utilizzo 150 mm.
Diametro minimo d’utilizzo: 4,8 mm.
Resistenza secondo norma EN 62275:54,4 kg.
Materia prima propria U60X.
Materiale isolante, senza alogeni.
Facilità di infilatura e sicurezza di chiusura.
Massima flessibilità e durabilità.
Colore: naturale.