Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY2273HD 22 FASCETTE HD ESTERNO NERO 7,6X376 U71X - 2273HD

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY2273HD 22 FASCETTE HD ESTERNO NERO 7,6X376 U71X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 376 mm

  • Banddicke - 1.8 mm

  • Bündeldurchmesser - 102...6 mm

  • Min. Haltekraft - 530 N

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8428884035475

Artikelnummer

UNY2273HD

Herstellernummer

2273HD

Hersteller

UNY

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

376 mm

Banddicke:

1.8 mm

Bündeldurchmesser:

102...6 mm

Min. Haltekraft:

530 N

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Montagetemperatur:

-30...105 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Per il fissaggio di cavi e tubi in ambienti chimici in installazioni all’interno e all’esterno.
Buon comportamento agli acidi.
Buona resistenza ai raggi UV.
Materia prima propria, stabilizzata per uso a intemperie e resistente alla maggior partedegli elementi chimici.
Materiale isolante, senza alogeni.
Facilità di montaggio e di infilatura.
Dente isolante di grande resistenza.
Serratura interna che non danneggia il cablaggio.
Il nuovo design della testata assicura il buon ancoraggio e chiusura della fascetta.
Temperatura di servizio: +105ºC a -60ºC.
Diametro d’utilizzo: 102 mm.
Diametro minimo d’utilizzo: 6 mm.
Resistenza allo strappo in loop (N) secondo EN 62275: 530N (54,4) kg.
Colore: nero.