Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY2247-3 22 FASCETTA USO INTERNO GRIGIO 4,8X287 U - 2247-3

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY2247-3 22 FASCETTA USO INTERNO GRIGIO 4,8X287 U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 287 mm

  • Banddicke - 1.4 mm

  • Bündeldurchmesser - 76...1.6 mm

  • Min. Haltekraft - 220 N

Packung

  • 1000 ST

EAN

8428884023656

Artikelnummer

UNY2247-3

Herstellernummer

2247-3

Hersteller

UNY

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

287 mm

Banddicke:

1.4 mm

Bündeldurchmesser:

76...1.6 mm

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-30...85 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Per il fissaggio di cavi e tubi in installazioni all’interno.
Alta resistenza allo strappo.
Temperatura di servizio: +85 ºC a -40ºC.
- Diametro massimo d’utilizzo 76 mm.
Diametro minimo d’utilizzo: 1,6 mm.
Resistenza secondo norma EN 62275: 22,6 kg.
Denominazione secondo norma MS 3367: MS3367-7.
Materia prima propria U60X.
Materiale isolante, senza alogeni.
Omologazione UL di materia prima e su prodotto finito.
Facilità di infilatura e sicurezza di chiusura.
Massima flessibilità e durabilità.
Colore: grigio RAL 7035.