UNEX APARELLAJE ELEC - UNY2233HD 22 FASCETTA HD ESTERNO NERO 3,6X142 U71X - 2233HD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 142 mm
Banddicke - 1.2 mm
Bündeldurchmesser - 32...1.6 mm
Min. Haltekraft - 130 N
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8428884039077
Artikelnummer
UNY2233HD
Herstellernummer
2233HD
Hersteller
UNY
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
142 mm
Banddicke:
1.2 mm
Bündeldurchmesser:
32...1.6 mm
Min. Haltekraft:
130 N
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Montagetemperatur:
-30...105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
ja
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Buon comportamento agli acidi.
Buona resistenza ai raggi UV.
Materia prima propria, stabilizzata per uso a intemperie e resistente alla maggior partedegli elementi chimici.
Materiale isolante, senza alogeni.
Facilità di montaggio e di infilatura.
Dente isolante di grande resistenza.
Serratura interna che non danneggia il cablaggio.
Il nuovo design della testata assicura il buon ancoraggio e chiusura della fascetta.
Temperatura di servizio: +105ºC a -60ºC.
Diametro d’utilizzo: 32 mm.
Diametro minimo d’utilizzo:1,6 mm.
Resistenza allo strappo in loop (N) secondo EN 62275: 13,6kg.
Colore: nero.


