UNEX APARELLAJE ELEC - UNY2233DT 22 FASCETTA DT RILEVABILE BLU 3,6X142 U6 - 2233DT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 142 mm
Banddicke - 1.2 mm
Bündeldurchmesser - 32...1.6 mm
Min. Haltekraft - 130 N
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8428884042695
Artikelnummer
UNY2233DT
Herstellernummer
2233DT
Hersteller
UNY
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
142 mm
Banddicke:
1.2 mm
Bündeldurchmesser:
32...1.6 mm
Min. Haltekraft:
130 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-5...85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
ja
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Materia prima propria disegnata per evitare la rottura della fascetta.
Materiale isolante, senza alogeni.
Materiale rilevabile per i metal detector e apparecchiature di raggi X.
Il colore blu permette facilmente la rilevazione visiva di tutto il processo riducendo il rischio di contaminazione.
Facilità di montaggio e di infilatura.
Dente isolante di alta resistenza.
Dentatura interna che non danneggia il cablaggio.
Temperatura di servizio: +85ºC a -40ºC.
Diametro massimo d’utilizzo: 32 mm.
Diametro minimo d’utilizzo: 1,6 mm.
Resistenza allo strappo in loop (N) secondo EN 62275: 130N (13,6 kg.)


