Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY2233-0 22 FASCETTA USO ESTERNO NERO 3,6X142 U61 - 2233-0

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY2233-0 22 FASCETTA USO ESTERNO NERO 3,6X142 U61

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 142 mm

  • Banddicke - 1.2 mm

  • Bündeldurchmesser - 32...1.6 mm

  • Min. Haltekraft - 130 N

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8428884000350

Artikelnummer

UNY2233-0

Herstellernummer

2233-0

Hersteller

UNY

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

142 mm

Banddicke:

1.2 mm

Bündeldurchmesser:

32...1.6 mm

Min. Haltekraft:

130 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Montagetemperatur:

-30...105 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Per il fissaggio di cavi e tubi in installazioni all’interno e all’esterno.
Stabilizzata per uso a intemperie s/EN 62275:2009.
Alta resistenza allo strappo.
Temperatura di servizio: +105 ºC a -40ºC.
Diametro massimo d’utilizzo 32 mm.
Diametro minimo d’utilizzo: 1,6 mm.
Resistenza secondo norma EN 62275: 13,6 kg.
Denominazione secondo norma MS 3367: MS3367-5.
Materia prima propria U61X.
Materiale isolante, senza alogeni.
Omologazione UL di materia prima e su prodotto finito.
Facilità di infilatura e sicurezza di chiusura.
Massima flessibilità e durabilità.
Colore: nero.