UNEX APARELLAJE ELEC - UNY1254 26 BASE ADESIVA NATURALE 19X19 PA66 - 1254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 19 mm
Breite - 19 mm
Befestigungsart - kleben und schrauben
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 2.5 mm
Farbe - farblos
Packung
1000 ST
EAN
8428884000077
Artikelnummer
UNY1254
Herstellernummer
1254
Hersteller
UNY
Länge:
19 mm
Breite:
19 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
2.5 mm
Farbe:
farblos
Höhe:
2 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
50 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...60 °C
Colore: Naturale Materiale isolante, senza alogeni.
Sicurezza: Prodotto testato s/norma Europea EN 62275:2009.


