Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY1202 26 COLLARE CON BASE FIS. NATUR. 15-33 U6 - 1202

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY1202 26 COLLARE CON BASE FIS. NATUR. 15-33 U6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 136 mm

  • Ausführung - einseitig

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 12

  • Mit Dübel - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1000 ST

EAN

8428884000022

Artikelnummer

UNY1202

Herstellernummer

1202

Hersteller

UNY

Länge:

136 mm

Ausführung:

einseitig

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

12

Mit Dübel:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Per cablaggi di impianti interni.
Sicurezza: prodotto testato secondo norma Europea EN 62275:2009.
Buona resistenza meccanica.
Materiale isolante, senza alogeni.
Colore: Naturale