UFLEX SRL - UFL20813H 12/500/20-16 - CARICA BATTERIE/INVERTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077587732
Artikelnummer
UFL20813H
Herstellernummer
20813H
Hersteller
UFL
Il nuovo modello di MultiPlus 500 – 1600 VA è stato pensato per sostituire la precedente gamma di MultiPlus Compact. È un potente inverter ad onda sinusoidale pura, un caricabatterie sofisticato con tecnologia di ricarica adattiva e un interruttore di trasferimento CA ad alta velocità, il tutto in un singolo alloggiamento compatto. Modelli da 800VA – 5kVA Il MultiPlus, come suggerisce il nome, è un inverter e un caricabatterie combinato in un solo elegante pacchetto. Le sue molteplici funzionalità comprendono un inverter ad onda sinusoidale pura, carica adattiva, tecnologia PowerAssist ibrida oltre a varie caratteristiche di integrazione di sistema. Potenza virtualmente illimitata grazie al funzionamento in parallelo. È possibile far funzionare in parallelo fino a 6 unità Multi per ottenere una maggiore erogazione di potenza. Sei unità 24/5000/120, ad esempio, forniranno 25kW / 30kVA di potenza in uscita e 720 Ampere di capacità di carica. Capacità trifase. Oltre al collegamento in parallelo, tre unità dello stesso modello possono essere configurate per un’uscita trifase. Ma non è tutto: possono essere collegati in parallelo fino a 6 set di tre unità, per un enorme inverter da 75kW / 90kVA e più di 2000A di capacità di carica. PowerAssist – Aumentare la capacità dell’alimentazione da banchina o da generatore. Questa caratteristica porta il principio del PowerControl a una dimensione successiva. Permette al MultiPlus di integrare la capacità della fonte alternativa. Quando la potenza di picco è necessaria solo per un breve periodo di tempo, il MultiPlus si assicurerà che un’insufficienza del generatore o della banchina sia immediatamente compensata dalla capacità della batteria. Quando il carico si riduce, l’alimentazione eccedente viene utilizzata per ricaricare la batteria. (1) potenza continua a 25°C. Disponibile Color Control GX – 68999W che offre la possibilità di monitorare e gestire le funzioni del sistema.


