U-GROUP SPA - UGUWSY004BC-2XL FIRST BLACK CARBON

U-GROUP SPA - UGUWSY004BC-2XL FIRST BLACK CARBON

Kopieren

Kopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung flammwidrig - nein

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546166130

Artikelnummer

UGUWSY004BC-2XL

Herstellernummer

WSY004BC-2XL

Hersteller

UGU

Größe (US/CA)

XXL

Farbe

schwarz

Ausführung flammwidrig

nein

Werkstoff

Mischgewebe

Art der Schließung

Reißverschluss

Geschlecht

Herren

Kindergröße

nein

Gilet Black Carbon dotato di tasca portacellulare, ampie tasche multifunzionali con chiusura di sicurezza a mezzo zip e bottoni snap; portabadge a scomparsa; elastico in vita. Inserti antiusura nelle zone di massimo contatto. Rinforzi di supporto per velcri. Chiusura frontale con zip.