U-GROUP SPA - UGUWSY001DB-50 RACE DEEP BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Größe - 50...50 
- Farbe - blau 
- Art der Schließung - Knopf und Knopfloch 
- Größe (US/CA) - L 
- Länge - 1/1 lang 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
U-Supremacy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546190517
Artikelnummer
UGUWSY001DB-50
Herstellernummer
WSY001DB-50
Hersteller
UGU
Größe:
50...50
Farbe:
blau
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA):
L
Länge:
1/1 lang
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Ausführung flammwidrig:
nein
Pantalone dotato di tasca removibile fly pocket, 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchierain Cordura® con interno elasticizzato; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort, fettuccia portachiavi brandizzata. Inserti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nellezone di massimo contatto, inserti reflex. Supporti di rinforzo per velcri, triple cuciture. Bottone antigraffio, zip YKK. Colore Deep Blue


