Startseite

U-GROUP SPA - UGUWSY001DB-46 RACE DEEP BLUE

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWSY001DB-46 RACE DEEP BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 46...46

  • Farbe - blau

  • Art der Schließung - Knopf und Knopfloch

  • Größe (US/CA) - S

  • Länge - 1/1 lang

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546190494

Artikelnummer

UGUWSY001DB-46

Herstellernummer

WSY001DB-46

Hersteller

UGU

Größe:

46...46

Farbe:

blau

Art der Schließung:

Knopf und Knopfloch

Größe (US/CA):

S

Länge:

1/1 lang

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Ausführung flammwidrig:

nein

Pantalone dotato di tasca removibile fly pocket, 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchierain Cordura® con interno elasticizzato; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort, fettuccia portachiavi brandizzata. Inserti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nellezone di massimo contatto, inserti reflex. Supporti di rinforzo per velcri, triple cuciture. Bottone antigraffio, zip YKK. Colore Deep Blue