U-GROUP SPA - UGUWPE113BC-L BLAZE BLACK CARBON
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 52...54
Größe (US/CA) - L
Kleidungslänge - Kurzjacke
Ausführung Kapuze - abnehmbar
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8033546379677
Artikelnummer
UGUWPE113BC-L
Herstellernummer
WPE113BC-L
Hersteller
UGU
Größe
52...54
Größe (US/CA)
L
Kleidungslänge
Kurzjacke
Ausführung Kapuze
abnehmbar
Farbe
schwarz
Werkstoff
Kunststoff
Wasserabweisend
ja
Giacca in tessuto Softshell imbottita, stretch, traspirante, antivento e idrorepellente. Due ampie tasche frontali chiuse con zip. Tasca porta cellulare su petto con chiusura zip, cappuccio con visiera in tessuto reflex staccabile con zip, maniche preformate. Ampia tasca multimediale interna, tessuto di rinforzo in polyoxford su avambracci e in corrispondenza della parte bassa posteriore. Coulisse antimpigliamento regolabile all’interno della tasca, polsini e fondo vita in resistente costina elasticizzata. Zip SBS. Apertura interna posteriore per agevolare stampe e ricami.