U-GROUP SPA - UGUWHY108DB-XL MATE DEEP BLUE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Jacke
Größe - 56...58
Größe (US/CA) - XL
Geschlecht - Herren
Kindergröße - nein
Packung
1 ST
EAN
8033546398104
Artikelnummer
UGUWHY108DB-XL
Herstellernummer
WHY108DB-XL
Hersteller
UGU
Ausführung
Jacke
Größe
56...58
Größe (US/CA)
XL
Geschlecht
Herren
Kindergröße
nein
Kleidungslänge
Kurzjacke
Ausführung Kapuze
ohne
Farbe
blau
Ausführung flammwidrig
nein
Werkstoff
Kunststoff
Art der Schließung
Reißverschluss
Mit reflektierenden Streifen
nein
Wasserabweisend
ja
Maschinenwaschbar
ja
Bomber da lavoro robusto colore Deep Blue con maniche staccabili, idrorepellente e con interno in micropile. Ampie multitasche frontali con pattina e chiusura di sicurezza in velcro e zip, tasca termonastrata supplementare su manica, ampia tasca interna,tasca multimediale con uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe, flap posteriore a scomparsa personalizzabile; polsini e fondo vita in resistente costina; colletto interno in morbido microfleece. Cappuccio a scomparsa regolabile innylon. Inserti antiusura sulle spalle; dettagli reflex posteriori. Bomber per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori. COMPOSIZIONE: Esterno: 100% Poliestere 300D;Interno: Micropile / Nylon 100% Poliestere. CONSERVAZIONE DEL CAPO: Tenere in un luogo asciutto e fresco, nell’imballaggio d’origine, al riparo dalla luce, dall’umidità e dalle polveri. I capi impermeabili non devono essere forati o spillati. CE MARKING:UNI EN ISO 13688:2013; EN 14058