U-GROUP SPA - UGUWHY020SG-56 JOKE STONE GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 56...56
Farbe - grau
Größe (US/CA) - XXL
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546188675
Artikelnummer
UGUWHY020SG-56
Herstellernummer
WHY020SG-56
Hersteller
UGU
Größe:
56...56
Farbe:
grau
Größe (US/CA):
XXL
Salopette da lavoro Stone Grey dotata di pettorina attrezzata con tasca esterna con chiusura a zip; bretelle regolabili con inserti elasticizzati; vita elasticizzata; doppia regolazione laterale con bottoni. 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia. Bottone antigraffio. Salopette per Agricoltori, Imbianchini, Installatori, Meccanici. COMPOSIZIONE: 60% COTONE • 40% POLIESTERE • TWILL 245 gr/m²