U-GROUP SPA - UGUWHY019DB-S SHAKE DEEP BLUE - WHY019DB-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 46...46
Größe (US/CA) - S
Farbe - blau
Ausführung flammwidrig - nein
Kleidungslänge - Kurzjacke
Packung
1 ST
EAN
8033546162736
Artikelnummer
UGUWHY019DB-S
Herstellernummer
WHY019DB-S
Hersteller
UGU
Größe:
46...46
Größe (US/CA):
S
Farbe:
blau
Ausführung flammwidrig:
nein
Kleidungslänge:
Kurzjacke
Werkstoff:
Baumwolle
Materialgewicht:
245 g/m²
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Art der Schließung:
Reißverschluss
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


