U-GROUP SPA - UGUWHY018DB-M FUN DEEP BLUE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 48...50
Größe (US/CA) - M
Universalgröße - nein
Farbe - blau
Mit Taschen - ja
Packung
1 ST
EAN
8033546158821
Artikelnummer
UGUWHY018DB-M
Herstellernummer
WHY018DB-M
Hersteller
UGU
Größe
48...50
Größe (US/CA)
M
Universalgröße
nein
Farbe
blau
Mit Taschen
ja
Ausführung flammwidrig
nein
Werkstoff
Mischgewebe
Art der Schließung
Reißverschluss
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben)
nein
Mit reflektierenden Streifen
nein
Geschlecht
Herren
Kindergröße
nein
Materialgewicht
0.26 kg/m²
Gilet da lavoro colore Deep Blue dotato di tasche multifunzionali su petto con portabadge a scomparsa e tasca portacellulare, tasche multifunzionali a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro. Ampie fasce di aerazione in rete 3D sotto il giromanica; rete traspirante interna su schiena. Rinforzi di supporto per velcri. Si abbina al Pantalone Smile e al Bermuda Party. Gilet per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Magazzinieri. COMPOSIZIONE: 60% cotone • 40% poliestere • Twill 245 gr/m² . NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013