U-GROUP SPA - UGUWHY018BC-XL FUN BLACK CARBON

U-GROUP SPA - UGUWHY018BC-XL FUN BLACK CARBON

Kopieren

Kopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 56...58

  • Größe (US/CA) - XL

  • Universalgröße - nein

  • Farbe - schwarz

  • Mit Taschen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546162521

Artikelnummer

UGUWHY018BC-XL

Herstellernummer

WHY018BC-XL

Hersteller

UGU

Größe

56...58

Größe (US/CA)

XL

Universalgröße

nein

Farbe

schwarz

Mit Taschen

ja

Ausführung flammwidrig

nein

Werkstoff

Mischgewebe

Art der Schließung

Reißverschluss

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben)

nein

Mit reflektierenden Streifen

nein

Geschlecht

Herren

Kindergröße

nein

Materialgewicht

0.26 kg/m²

Gilet da lavoro colore Black Carbon dotato di tasche multifunzionali su petto con portabadge a scomparsa e tasca portacellulare, tasche multifunzionali a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro. Ampie fasce di aerazione in rete 3D sotto il giromanica; rete traspirante interna su schiena. Rinforzi di supporto per velcri. Si abbina al Pantalone Smile e al Bermuda Party. Gilet per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Magazzinieri. COMPOSIZIONE: 60% cotone • 40% poliestere • Twill 245 gr/m² . NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013