U-GROUP SPA - UGUWHY018BC-2XL FUN BLACK CARBON
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 60...60
Größe (US/CA) - XXL
Universalgröße - nein
Farbe - schwarz
Mit Taschen - ja
Packung
1 ST
EAN
8033546162538
Artikelnummer
UGUWHY018BC-2XL
Herstellernummer
WHY018BC-2XL
Hersteller
UGU
Größe
60...60
Größe (US/CA)
XXL
Universalgröße
nein
Farbe
schwarz
Mit Taschen
ja
Ausführung flammwidrig
nein
Werkstoff
Mischgewebe
Art der Schließung
Reißverschluss
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben)
nein
Mit reflektierenden Streifen
nein
Geschlecht
Herren
Kindergröße
nein
Materialgewicht
0.26 kg/m²
Gilet da lavoro colore Black Carbon dotato di tasche multifunzionali su petto con portabadge a scomparsa e tasca portacellulare, tasche multifunzionali a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro. Ampie fasce di aerazione in rete 3D sotto il giromanica; rete traspirante interna su schiena. Rinforzi di supporto per velcri. Si abbina al Pantalone Smile e al Bermuda Party. Gilet per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Magazzinieri. COMPOSIZIONE: 60% cotone • 40% poliestere • Twill 245 gr/m² . NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013