Startseite

U-GROUP SPA - UGUWHL155YF-L LIGHT YELLOW FLUO

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWHL155YF-L LIGHT YELLOW FLUO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 50...52

  • Farbe - sonstige

  • Größe (US/CA) - L

  • Länge - 1/1 lang

  • Mit reflektierenden Streifen - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546385142

Artikelnummer

UGUWHL155YF-L

Herstellernummer

WHL155YF-L

Hersteller

UGU

Größe:

50...52

Farbe:

sonstige

Größe (US/CA):

L

Länge:

1/1 lang

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

ja

Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale porta utensili, tasca laterale multifunzionale con portabadge a scomparsa. 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, fettuccia porta martello, regolazione in vita con elastico permassimo comfort. Ginocchia pre-formate. Nastro fluo/reflex su passante tubolare posteriore. Strisce riflettenti applicate su entrambe le gambe, triple cuciture, struttura del cavallo rinforzata. Si abbina alla Giacca Glare e al Gilet Smart.