U-GROUP SPA - UGUWHL153YF-L SMART YELLOW FLUO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - L
Farbe - gelb
Mit Taschen - ja
Art der Schließung - Reißverschluss
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) - ja
Packung
1 ST
EAN
8033546384862
Artikelnummer
UGUWHL153YF-L
Herstellernummer
WHL153YF-L
Hersteller
UGU
Größe (US/CA)
L
Farbe
gelb
Mit Taschen
ja
Art der Schließung
Reißverschluss
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben)
ja
Mit reflektierenden Streifen
ja
Gilet dotato di tasche multifunzionali sul petto con portabadge a scomparsa e tasca porta cellulare. 2 tasche a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro, fondo vita regolabile con velcro, rete traspirante interna su schiena. Strisce riflettenti applicate su busto, triple cuciture. Si abbina al Pantalone Light.