U-GROUP SPA - UGUWHL153OF-XL SMART ORANGE FLUO - WHL153OF-XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XL
Farbe - orange
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) - ja
Art der Schließung - Reißverschluss
Mit reflektierenden Streifen - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Hi - Light
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546385081
Artikelnummer
UGUWHL153OF-XL
Herstellernummer
WHL153OF-XL
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
orange
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
ja
Art der Schließung:
Reißverschluss
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Mit Taschen:
ja


