Startseite

U-GROUP SPA - UGUWGP104RM-M YETI RED MAGMA CONF=3 PZ - WGP104RM-M

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWGP104RM-M YETI RED MAGMA  CONF=3 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Handschuhgröße - 8

  • Handschuhgröße (US) - M

  • Lange Ausführung - nein

  • Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546266533

Artikelnummer

UGUWGP104RM-M

Herstellernummer

WGP104RM-M

Hersteller

UGU

Handschuhgröße:

8

Handschuhgröße (US):

M

Lange Ausführung:

nein

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

ja

Farbe:

schwarz

Schutz gegen Kälte:

ja

Ausführung:

Fingerhandschuh

Isoliert:

nein

Art der Schließung:

Elastikbündchen

Lieferform:

beidseitig

Detailausführung der Stulpe:

Stulpe, handgelenklang

Guanto tecnico da lavoro antifreddo pensato per le condizioni climatiche più rigide. Dorso in tessuto idrorepellente e traspirante con finiture in silicone, palmo rinforzato rivestito in gomma antiscivolo,rinforzo tra indice e pollice, polso in neoprene per una maggior protezione e comfort a contatto con la pelle, chiusura con velcro. Guanto per Agricoltori, Autotrasportatori, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Installatori, Magazzinieri, Muratori, Pescatori

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie