U-GROUP SPA - UGUWGP104BC-2XL YETI BLACK CARBON CONF=3 PZ
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Handschuhgröße - 11
Handschuhgröße (US) - XXL
Lange Ausführung - nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8033546266526
Artikelnummer
UGUWGP104BC-2XL
Herstellernummer
WGP104BC-2XL
Hersteller
UGU
Handschuhgröße
11
Handschuhgröße (US)
XXL
Lange Ausführung
nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung
ja
Farbe
schwarz
Schutz gegen Kälte
ja
Ausführung
Fingerhandschuh
Isoliert
nein
Art der Schließung
Elastikbündchen
Lieferform
beidseitig
Detailausführung der Stulpe
Stulpe, handgelenklang
Guanto tecnico da lavoro antifreddo pensato per le condizioni climatiche più rigide. Dorso in tessuto idrorepellente e traspirante con finiture in silicone, palmo rinforzato rivestito in gomma antiscivolo,rinforzo tra indice e pollice, polso in neoprene per una maggior protezione e comfort a contatto con la pelle, chiusura con velcro. Guanto per Agricoltori, Autotrasportatori, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Installatori, Magazzinieri, Muratori, Pescatori