U-GROUP SPA - UGUWEY195VF-S FLUO GREEN FLUO CONF=3 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Größe (US/CA) - S 
- Farbe - grün 
- Werkstoff - Baumwolle 
- Wegwerfausführung - nein 
- Materialgewicht - 145 g/m² 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
EAN
8033546445341
Artikelnummer
UGUWEY195VF-S
Herstellernummer
WEY195VF-S
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
S
Farbe:
grün
Werkstoff:
Baumwolle
Wegwerfausführung:
nein
Materialgewicht:
145 g/m²
Maschinenwaschbar:
ja
T-Shirt manica corta in 100% cotone fiammato in colore Green Fluo. Tessuto di alta qualità in cotone con filato "slub cotton” (cotone fiammato) ottenuto con fili di spessore variabile che rendono la T-Shirt estremamente confortevole, traspirante e delicata sulla pelle. Slim-Fit. Girocollo a coste. Logo ricamato tono su tono.








