Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY148BC-M WAVE BLACK CARBON - WEY148BC-M

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWEY148BC-M WAVE BLACK CARBON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - schwarz

  • Mit Taschen - ja

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546381922

Artikelnummer

UGUWEY148BC-M

Herstellernummer

WEY148BC-M

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

M

Farbe:

schwarz

Mit Taschen:

ja

Werkstoff:

Baumwolle

Art der Schließung:

Reißverschluss

Gilet da lavoro in tela di cotone elasticizzato. Due ampie tasche frontali, una tasca multifunzionale sul petto, regolazione con velcro sul fondo. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore. Zip YKK. Confezionato in comodo sacchetto di nylon con chiusura a strozzo. Si abbina al Pantalone Ocean e al Bermuda Summer. Colore Black Carbon

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie