Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY138DB-3XL ROAD DEEP BLUE CONF=3 PZ - WEY138DB-3XL

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWEY138DB-3XL ROAD DEEP BLUE CONF=3 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546366981

Artikelnummer

UGUWEY138DB-3XL

Herstellernummer

WEY138DB-3XL

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

XXXL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

T-Shirt manica corta in jersey di polycotone. Slim-Fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Fettuccia para-sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/re ex su manica destra. Composizione: 100% cotone - 145gr/m². Colore Black Carbon

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie