U-GROUP SPA - UGUWEY040DB-L WARM DEEP BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - L
Geschlecht - Herren
Farbe - blau
Art der Schließung - Reißverschluss
Werkstoff - Polyester (PET)
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546170670
Artikelnummer
UGUWEY040DB-L
Herstellernummer
WEY040DB-L
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
L
Geschlecht:
Herren
Farbe:
blau
Art der Schließung:
Reißverschluss
Werkstoff:
Polyester (PET)
Giacca da lavoro in pile con zip intera , 2 tasche, taschino portacellulare al petto con chiusura zip, logo U-Power in hot press sul dorso con parazip con cimosa brandizzata. Giacca in pile per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. Composizione: 100% pile poliestere - 280 gr/m². Colore Deep Blue


