U-GROUP SPA - UGUWDW026DB-3XL SNOW DEEP BLUE - WDW026DB-3XL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 62...62
Größe (US/CA) - XXXL
Farbe - blau
Geschlecht - Herren
Kindergröße - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Dont Worry
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546160220
Artikelnummer
UGUWDW026DB-3XL
Herstellernummer
WDW026DB-3XL
Hersteller
UGU
Größe:
62...62
Größe (US/CA):
XXXL
Farbe:
blau
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Kleidungslänge:
Kurzjacke
Werkstoff:
Kunststoff
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Art der Schließung:
Reißverschluss


