U-GROUP SPA - UGUWDW025RM-L CLIMB RED MAGMA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 52...54
Größe (US/CA) - L
Farbe - rot
Mit Taschen - ja
Ausführung flammwidrig - nein
Packung
1 ST
EAN
8033546160114
Artikelnummer
UGUWDW025RM-L
Herstellernummer
WDW025RM-L
Hersteller
UGU
Größe
52...54
Größe (US/CA)
L
Farbe
rot
Mit Taschen
ja
Ausführung flammwidrig
nein
Werkstoff
Mischgewebe
Art der Schließung
Reißverschluss
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben)
nein
Mit reflektierenden Streifen
nein
Geschlecht
Herren
Kindergröße
nein
Materialgewicht
0.16 kg/m²
Gilet da lavoro colore Red Magma in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e idrorepellente. Tasca portacellulare su petto con chiusura zip; coulisse antimpigliamento regolabile dall’interno tasca; fondo sagomato. Gilet per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Muratori. COMPOSIZIONE: 96% POLIESTERE • 4% ELASTANE • 320 gr/m². NORMATIVA EU: CE EN ISO 13688:2013