U-GROUP SPA - UGUWDW024RM-XL METROPOLIS RED MAGMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 56...58
Größe (US/CA) - XL
Farbe - rot
Geschlecht - Herren
Kindergröße - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Dont Worry
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546159880
Artikelnummer
UGUWDW024RM-XL
Herstellernummer
WDW024RM-XL
Hersteller
UGU
Größe:
56...58
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
rot
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Wasserabweisend:
ja
Kleidungslänge:
Kurzjacke
Werkstoff:
Kunststoff
Materialgewicht:
310 g/m²
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Art der Schließung:
Reißverschluss