U-GROUP SPA - UGUWDW022SG-54 FREE STONE GREY - WDW022SG-54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 54...54
Geschlecht - Herren
Farbe - grau
Art der Schließung - Reißverschluss
Kindergröße - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Dont Worry
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546185254
Artikelnummer
UGUWDW022SG-54
Herstellernummer
WDW022SG-54
Hersteller
UGU
Größe:
54...54
Geschlecht:
Herren
Farbe:
grau
Art der Schließung:
Reißverschluss
Kindergröße:
nein
Größe (US/CA):
XL
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Baumwolle
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Ausführung flammwidrig:
nein


