U-GROUP SPA - UGUWDW022SG-48 FREE STONE GREY - WDW022SG-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 48...48
Geschlecht - Herren
Farbe - grau
Art der Schließung - Reißverschluss
Kindergröße - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Dont Worry
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546185223
Artikelnummer
UGUWDW022SG-48
Herstellernummer
WDW022SG-48
Hersteller
UGU
Größe:
48...48
Geschlecht:
Herren
Farbe:
grau
Art der Schließung:
Reißverschluss
Kindergröße:
nein
Größe (US/CA):
M
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Baumwolle
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Ausführung flammwidrig:
nein


