Startseite

U-GROUP SPA - UGUGUG00004-10 U-POWER HIGH GRIGIO/NERO CONF=12 PA - GUG00004-10

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUGUG00004-10 U-POWER HIGH GRIGIO/NERO CONF=12 PA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546511060

Artikelnummer

UGUGUG00004-10

Herstellernummer

GUG00004-10

Hersteller

UGU

Guanto da lavoro antitaglio B con protezione contro i rischi meccanici e termici. Rinforzo tra pollice e indice; palmo in nano schiuma di nitrile traspirante ed elasticizzato che offrono massimo comfort e protezione per tutto il giorno. Guanti da lavoro termoregolatori con fodera in grafene Kyorene con finezza 13 e proprieta antimicrobiche, odor control, distribuzione e mantenimento del calore in maniera uniforme e costante. Guanti antinfortunistica leggeri che assicurano sensibilita e livello di destrezza 5 oltre a una presa eccellente sia in ambienti umidi che asciutti, mani fresche e salute della pelle. Guanti da lavoro traspiranti con funzione touch screen e protezione dai raggi UV-A e UV-B. Guanti antinfortunistici ideali per diversi impieghi: aerospaziale, automobilistico e relativo aftermarket, macchine e attrezzature, fabbricazione di metalli, servizi medici di emergenza, petrolio e gas, servizi di pubblica utilita, magazzinaggio, assemblaggio di piccole parti, maneggiamento delle materie prime, sistemi di regolazione dei componenti di prelievo, di fissaggio e di avvitamento, edilizia, lavorazione vetro, logistica, imballaggio e iniezione di plastica. Il modello e disponibile in confezione da 12 e 144 pezzi.