Startseite

U-GROUP SPA - UGU0WN20074-37 DRIBBLING S S3S FO SR - 0WN20074-37

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0WN20074-37 DRIBBLING S S3S FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mit Nagelschutzplatte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546299272

Artikelnummer

UGU0WN20074-37

Herstellernummer

0WN20074-37

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Schuhgröße (Europa):

37

Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "no metal", comode u power della linea Winner, con tomaia in morbido pull-up con inserti in textile, idrorepellente, sovra inniettata in TPU, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S3 SRC

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie