U-GROUP SPA - UGU0WN20016-42 MATCH S S1PS FO SR - 0WN20016-42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 42
Farbe - schwarz
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
EAN
8033546249901
Artikelnummer
UGU0WN20016-42
Herstellernummer
0WN20016-42
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Schuhgröße (Europa):
42
Farbe:
schwarz
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "no metal", comode u power della linea Winner, con tomaia in morbida pelle scamosciata con inserti Mesh traspiranti, sovra inniettata in TPU, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S1P SRC


