Startseite

U-GROUP SPA - UGU0WN20016-41 MATCH S S1PS FO SR - 0WN20016-41

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0WN20016-41 MATCH S S1PS FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 41

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546249895

Artikelnummer

UGU0WN20016-41

Herstellernummer

0WN20016-41

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

41

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "no metal", comode u power della linea Winner, con tomaia in morbida pelle scamosciata con inserti Mesh traspiranti, sovra inniettata in TPU, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S1P SRC

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie