Startseite

U-GROUP SPA - UGU0UW10164-41 ENOUGH S S3S FO SR - 0UW10164-41

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0UW10164-41 ENOUGH S S3S FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Ausführung - knöchelhoch

  • Schuhgröße (Europa) - 41

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Stoff (Textil)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546028988

Artikelnummer

UGU0UW10164-41

Herstellernummer

0UW10164-41

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Ausführung:

knöchelhoch

Schuhgröße (Europa):

41

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Stoff (Textil)

Innenfutter:

ja

Werkstoff des Futters:

Stoff (Textil)

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Sicherheitskappe:

ja

Werkstoff der Sicherheitskappe:

Verbundwerkstoff

Mit Anstoß-/Scheuerschutzkappe:

ja

Werkstoff der Anstoß-/Scheuerschutzkappe:

Gummi

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Mit Zwischensohle:

ja

Werkstoff der Zwischensohle:

Kunststoff

Antibakterielle Behandlung:

ja

Antistatisch:

ja

Wasserdicht:

ja

Scarpe antinfortunistiche polacchi, comode e leggere u power della linea White68&Black, con tomaia New Safety Dry microfibra idrorepellente e traspirante con pezzo unico impermeabile, resistenti a batteri e residui organici chimici, facilmente lavabili, puntale AirToe Composite, antiscivolo e suola PU/PU, S3 SRC