Startseite

U-GROUP SPA - UGU0UM20074-40 ETNIC S S3S FO SR - 0UM20074-40

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0UM20074-40 ETNIC S S3S FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 40

  • Farbe - braun

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Concept M

EAN

8033546072691

Artikelnummer

UGU0UM20074-40

Herstellernummer

0UM20074-40

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

40

Farbe:

braun

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "no metal", comode u power della linea Concept M, con tomaia in pelle pull-up ingrassato idrorepellente, puntale Composite, antiperforazione, traspirabilità, antiscivolo e suola PU/PU, S3 SRC