Startseite

U-GROUP SPA - UGU0UF20156-42 MICHAEL S S1PS FO SR - 0UF20156-42

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0UF20156-42 MICHAEL S S1PS FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 42

  • Farbe - sonstige

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546321928

Artikelnummer

UGU0UF20156-42

Herstellernummer

0UF20156-42

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

42

Farbe:

sonstige

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Flat Out, con tomaia in morbida pelle scamosciata con fori di aerazione, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PUTR GRIP, S1P SRC

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie