Startseite

U-GROUP SPA - UGU0UF20064-43 SEBASTIEN S S3S FO SR - 0UF20064-43

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0UF20064-43 SEBASTIEN S S3S FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 43

  • Farbe - braun

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546308349

Artikelnummer

UGU0UF20064-43

Herstellernummer

0UF20064-43

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

43

Farbe:

braun

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Flat Out, con tomaia in morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PUTR GRIP, S3 SRC

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie