U-GROUP SPA - UGU0UF20036-43 COLIN S S1PS FO SR - 0UF20036-43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 43
Farbe - blau
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
EAN
8033546307922
Artikelnummer
UGU0UF20036-43
Herstellernummer
0UF20036-43
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Schuhgröße (Europa):
43
Farbe:
blau
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Flat Out, con tomaia in morbida pelle scamosciata con inserti in canvas jeans, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PUTR GRIP, S1P SRC
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


