Startseite

U-GROUP SPA - UGU0UE20025-44 MOVIDA L S1P FO SR - 0UE20025-44

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0UE20025-44 MOVIDA L S1P FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Geschlecht - Herren

  • Mit Nagelschutzplatte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546095362

Artikelnummer

UGU0UE20025-44

Herstellernummer

0UE20025-44

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Geschlecht:

Herren

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Schuhgröße (Europa):

44

Scarpe con tomaia in pelle scamosciata forata. Fodera altamente traspirante in 3D. Puntale in acciaio. Antiperforazione lamina acciaio ergonomica. Coprisottopiede FLAT FIT, plantare amovibile anatomico. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PUcompatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata 11 Mondopoint pianta larga

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie