U-GROUP SPA - UGU0UE20025-41 MOVIDA L S1P FO SR - 0UE20025-41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 41
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Schnürsenkel
Geschlecht - Herren
Packung
1 ST
Produktserien
Entry
EAN
8033546095331
Artikelnummer
UGU0UE20025-41
Herstellernummer
0UE20025-41
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Schuhgröße (Europa):
41
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Geschlecht:
Herren
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Scarpe con tomaia in pelle scamosciata forata. Fodera altamente traspirante in 3D. Puntale in acciaio. Antiperforazione lamina acciaio ergonomica. Coprisottopiede FLAT FIT, plantare amovibile anatomico. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PUcompatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata 11 Mondopoint pianta larga


