Startseite

U-GROUP SPA - UGU0UE20013-38 SIMPLE L S3 FO SR - 0UE20013-38

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0UE20013-38 SIMPLE L S3 FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Obermaterial - Leder

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546095164

Artikelnummer

UGU0UE20013-38

Herstellernummer

0UE20013-38

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Obermaterial:

Leder

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Schuhgröße (Europa):

38

Scarpe antinfortunistiche basse sicure della linea Entry U Power, con tomaia in pelle stampata, idrorepellente, puntale in acciaio, antiperforazione, antiscivolo, lamina in acciaio ergonomica e suola PU/PU, S3 SRC

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie